すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440YA-0.5

品名 : 20x 20x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー岩田製作所型番MS020020050
用途モーターベースの隙間調整幅20mm
溝幅9mm溝深さ10mm
厚み0.5mm板厚公差±0.02mm
材質ステンレス(SUS304)
モーターベース用
RoHS適合品
販売価格

365円(税抜)/ 402円(税込)

カタログ価格

365円(税抜)/402円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/21 22:45現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440YG-4
    • 品番

      EA440YG-4

    • コメント

      同じ商品:10枚入り

    バリエーション一覧
    EA440YA-0.05 20x 20x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YA-0.1 20x 20x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YA-0.2 20x 20x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YA-0.5 20x 20x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YA-1 20x 20x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YB-0.05 30x 30x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YB-0.1 30x 30x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YB-0.2 30x 30x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YB-0.5 30x 30x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YB-1 30x 30x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YC-0.05 43x 43x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YC-0.1 43x 43x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YC-0.2 43x 43x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YC-0.5 43x 43x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YC-1 43x 43x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YD-0.05 48x 48x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YD-0.1 48x 48x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YD-0.5 48x 48x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YD-1 48x 48x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YE-0.05 53x 53x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YE-0.1 53x 53x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YE-0.2 53x 53x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YE-0.5 53x 53x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YE-1 53x 53x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YF-0.05 68x 68x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YF-0.1 68x 68x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YF-0.2 68x 68x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YF-0.5 68x 68x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
    EA440YF-1 68x 68x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
    • シム材料スペック表
    • A:20mm  G:9mm\nB:10mm  t:0.5mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top