すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440ZA-0.05

品名 : 20x 20x0.05mm ベース用シム(真鍮製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー岩田製作所型番MB020020005
用途モーターベースの隙間調整20mm
溝幅9mm溝深さ10mm
厚み0.05mm板厚公差±0.005mm
材質真鍮
モーターベース用
RoHS適合品
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/08 15:32現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440ZG-1
    • 品番

      EA440ZG-1

    • コメント

      同じ商品:10枚入り

    バリエーション一覧
    EA440ZA-0.05 20x 20x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZA-0.1 20x 20x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZA-0.2 20x 20x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZA-0.5 20x 20x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZA-1 20x 20x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZB-0.05 30x 30x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZB-0.1 30x 30x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZB-0.2 30x 30x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZB-0.5 30x 30x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZB-1 30x 30x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZC-0.05 43x 43x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZC-0.1 43x 43x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZC-0.2 43x 43x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZC-0.5 43x 43x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZC-1 43x 43x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZD-0.05 48x 48x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZD-0.1 48x 48x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZD-0.2 48x 48x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZD-0.5 48x 48x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZD-1 48x 48x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZE-0.05 53x 53x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZE-0.1 53x 53x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZE-0.2 53x 53x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZE-0.5 53x 53x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZE-1 53x 53x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZF-0.05 68x 68x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZF-0.1 68x 68x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZF-0.2 68x 68x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZF-0.5 68x 68x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
    EA440ZF-1 68x 68x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
    • シム材料スペック表
    • A:20mm  G:9mm\nB:10mm  t:0.05mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top