すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441DA-22

品名 : 22x 300mm アルミ丸棒(A2017)

仕様

全長300mm径22mm
JIS規格H4040 A2017BE
強度が高く切削加工に適しています。
販売価格

3,250円(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1407ページ
数量:

この商品には、39点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441DA-6 6x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-8 8x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-10 10x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-12 12x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-15 15x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-20 20x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-22 22x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-25 25x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-30 30x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-32 32x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-34 34x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-35 35x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DA-38 38x 300mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-6 6x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-8 8x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-10 10x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-12 12x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-15 15x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-20 20x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-22 22x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-25 25x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-30 30x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-32 32x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-34 34x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-35 35x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DB-38 38x 600mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-6 6x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-8 8x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-10 10x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-12 12x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-15 15x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-20 20x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-22 22x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-25 25x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-30 30x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-32 32x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-34 34x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-35 35x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    EA441DC-38 38x1200mm アルミ丸棒(A2017)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1406ページ
    • エスコ便利カタログ1407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top