すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441DX-13

品名 : 600x 900x2mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)

仕様

材質ポリカーボネートカラーブラウンスモーク
サイズ600×900mm厚み2mm
重量約1296g用途パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。
耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20~110℃)
販売価格

9,750円(税抜)/ 10,725円(税込)

カタログ価格

9,750円(税抜)/10,725円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/01 03:44現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1411ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441DX-1 300x 450x2mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441DX-2 450x 600x2mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441DX-3 600x 900x2mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441DX-4 300x 450x3mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441DX-5 450x 600x3mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441DX-6 600x 900x3mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441DX-11 300x 450x2mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
    EA441DX-12 450x 600x2mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
    EA441DX-13 600x 900x2mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
    EA441DX-14 300x 450x3mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
    EA441DX-15 450x 600x3mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
    EA441DX-16 600x 900x3mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
    EA441DX-21 300x 450x3mm ポリカーボネイト板(ガラスマット)
    EA441DX-22 450x 600x3mm ポリカーボネイト板(ガラスマット)
    EA441DX-23 600x 900x3mm ポリカーボネイト板(ガラスマット)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1410ページ
    • エスコ便利カタログ1411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top