すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441KB-18A

品名 : 18x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)

仕様

用途一般照明材料、商業施設室内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場、食品工場のパイプラインなど優れた物性に加え、美しい光沢と滑らかな内外面を要求される箇所に。外径×肉厚18×1.5mm
全長1m材質ポリメチル・メタリクル
食品衛生法(ポジティブリスト)適合品
※注型品は完全に液体の樹脂を金属に流し込み、時間を掛けて凝固・成型を行うので素材本来の優れた性能が発揮できます。
※本商品は材料として製造されている為、実寸は多少誤差が生じます。
販売価格

3,510円(税抜)/ 3,861円(税込)

カタログ価格

3,510円(税抜)/3,861円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/01 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1406ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441KB-16A 16x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-16B 16x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-17A 17x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-17B 17x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-18A 18x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-18B 18x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-19A 19x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-19B 19x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-20A 20x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-20B 20x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-22A 22x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-22B 22x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-24A 24x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-24B 24x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-25A 25x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    EA441KB-25B 25x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1406ページ
    • エスコ便利カタログ1407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top