すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA441LA-20

品名 : 20x300mm MCナイロン丸棒

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質MCナイロン(MC901)外径20mm
全長300mm公差外径:+0.1~+1.0mm、
全長:+0.1~+15.0mm
重量0.12kg
連続使用温度高温:120℃、
低温:-40℃
耐薬品性油:○、
酸:×、アルカリ:○~△、
有機溶剤:○
食品衛生法適合(1.5時間煮沸後)耐スチーム性×
非吸水性引張り強度常温時:980kgf/c㎡、
高温連続使用温度時:400kgf/c㎡(120℃)
耐磨耗性
(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)
過酷な使用条件でW、Aとも優すべり特性
耐衝撃性

○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA441NA-20
    バリエーション一覧
    EA441LA-20 20x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-25 25x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-30 30x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-35 35x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-40 40x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-45 45x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-50 50x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-55 55x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-65 65x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-70 70x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-85 85x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-90 90x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-95 95x300mm MCナイロン丸棒
    EA441LA-100 100x300mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-20 20x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-25 25x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-30 30x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-35 35x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-40 40x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-45 45x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-50 50x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-55 55x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-60 60x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-65 65x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-70 70x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-75 75x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-80 80x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-85 85x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-90 90x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-95 95x500mm MCナイロン丸棒
    EA441NA-100 100x500mm MCナイロン丸棒
    メイン画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top