すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441NB-70

品名 : 70x25x350mm MCナイロンパイプ

仕様

材質MCナイロン(MC901)全長350mm
外径×内径70×25mm公差内径:-6.0~-1.0mm、外径:+0.1~5.0mm
全長:+1.0~+20.0mm
販売価格

10,000円(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1406ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441NB-30 30x15x350mm MCナイロンパイプ
    EA441NB-40 40x20x350mm MCナイロンパイプ
    EA441NB-50 50x25x350mm MCナイロンパイプ
    EA441NB-55 55x30x350mm MCナイロンパイプ
    EA441NB-60 60x25x350mm MCナイロンパイプ
    EA441NB-65 65x40x350mm MCナイロンパイプ
    EA441NB-70 70x25x350mm MCナイロンパイプ
    EA441NB-70A 70x45x350mm MCナイロンパイプ
    EA441NB-75 75x50x350mm MCナイロンパイプ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1406ページ
    • エスコ便利カタログ1407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top