すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA441PE-50

品名 : 1500x910x4.5mm ポリカ中空板(断熱耐候UVカット)

仕様

メーカーアクリサンデー型番SGTCC-45
商品名ツインカーボカラー透明
サイズ1500×910mm厚み4.5mm
材質ポリカーボネート重量約1365g
用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに
ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。
また両面耐候処理にて、高い耐候性があります。
残暑、極寒、使用温度条件は-40℃~+125℃で猛暑や極寒にも耐えられます。
火源が離れれば自然に火が消える安全な材料です。
中空ポリカーボネートは超軽量で、カッターで切断できます。
両面紫外線カット処理されています。
販売価格

9,520(税抜)/ 10,472円(税込)

カタログ価格

9,520円(税抜)/10,472円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/05/01 17:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1411ページ2002ページ
その他関連
関連商品EA954EA-30 : 930x1520mm 超軽量簡易パーテーション(中空縦)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1410ページ
  • エスコ便利カタログ1411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top