すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441SP-70

品名 : φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名CN-NB丸棒
材質キャストナイロン(CN-NB)径70mm
全長500mm色ブルー
機械的強度、耐熱性、クリープ特性に優れたエンジニアリングプラスチック
主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています
【主な特徴】
●機械的強度がナイロン6よりも優れています
●高荷重下での摺動特性を有しています
●連続使用温度120℃
●軽量で切削加工性が良好
RoHS指令適合品
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1407ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441SN-30 φ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SN-40 φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SN-50 φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SN-60 φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SN-70 φ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SN-80 φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SN-90 φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SN-100 φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SP-30 φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SP-40 φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SP-50 φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SP-60 φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SP-70 φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SP-80 φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SP-90 φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SP-100 φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SR-30 φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SR-40 φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SR-50 φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SR-60 φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SR-70 φ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SR-80 φ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SR-90 φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    EA441SR-100 φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1406ページ
    • エスコ便利カタログ1407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top