すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441SW-1

品名 : 300x300x 5mm キャストナイロン板(CN-MD)

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名CN-MD板
材質キャストナイロン(CN-MD)サイズ300×300mm
厚み5mm色ブラック
機械的強度、耐熱性、クリープ特性に加えて優れた摺動性能を有したエンジニアリングプラスチック
主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています
【主な特徴】
●機械的強度がナイロン6よりも優れています
●高荷重下での摺動特性を有しています
●連続使用温度120℃
●軽量で切削加工性が良好
RoHS指令適合品
販売価格

4,600円(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1412ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441SW-1 300x300x 5mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-2 300x300x 7mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-3 300x300x10mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-4 300x300x12mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-5 300x300x15mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-6 300x300x20mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-11 300x600x 5mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-12 300x600x 7mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-13 300x600x10mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-14 300x600x12mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-15 300x600x15mm キャストナイロン板(CN-MD)
    EA441SW-16 300x600x20mm キャストナイロン板(CN-MD)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1412ページ
    • エスコ便利カタログ1413ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top