すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441SX-23

品名 : 600x600x10mm キャストナイロン板(CN-NB)

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名CN-NB板
材質キャストナイロン(CN-NB)サイズ600×600mm
厚み10mm色ブルー
機械的強度、耐熱性、クリープ特性に優れたエンジニアリングプラスチック
主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています
【主な特徴】
●機械的強度がナイロン6よりも優れています
●高荷重下での摺動特性を有しています
●連続使用温度120℃
●軽量で切削加工性が良好
RoHS指令適合品
販売価格

26,700円(税抜)/ 29,370円(税込)

カタログ価格

26,700円(税抜)/29,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1412ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441SX-1 300x300x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-2 300x300x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-3 300x300x10mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-4 300x300x12mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-5 300x300x15mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-6 300x300x20mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-11 300x600x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-12 300x600x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-13 300x600x10mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-14 300x600x12mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-15 300x600x15mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-16 300x600x20mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-21 600x600x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-22 600x600x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-23 600x600x10mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-24 600x600x12mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-25 600x600x15mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-26 600x600x20mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-31 500x1000x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-32 500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-33 500x1000x10mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-34 500x1000x12mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-35 500x1000x15mm キャストナイロン板(CN-NB)
    EA441SX-36 500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1412ページ
    • エスコ便利カタログ1413ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top