すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441VA-104

品名 : 600x300x10.0mm 銅板

仕様

長さ×幅(mm)600×300厚み(mm)10
材質銅(C1100)重量(g)16100
用途電気機械に
導電性、熱伝導性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
販売価格

112,700円(税抜)/ 123,970円(税込)

カタログ価格

112,700円(税抜)/123,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1410ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441VA-1 150x100x 0.5mm 銅板
    EA441VA-2 300x100x 0.5mm 銅板
    EA441VA-3 300x200x 0.5mm 銅板
    EA441VA-4 450x300x 0.5mm 銅板
    EA441VA-8 150x100x 1.0mm 銅板
    EA441VA-9 300x100x 1.0mm 銅板
    EA441VA-10 300x200x 1.0mm 銅板
    EA441VA-11 300x300x 1.0mm 銅板
    EA441VA-14 450x300x 1.0mm 銅板
    EA441VA-15 600x300x 1.0mm 銅板
    EA441VA-21 300x300x 2.0mm 銅板
    EA441VA-22 600x300x 2.0mm 銅板
    EA441VA-31 300x300x 3.0mm 銅板
    EA441VA-32 600x300x 3.0mm 銅板
    EA441VA-51 300x200x 5.0mm 銅板
    EA441VA-52 300x300x 5.0mm 銅板
    EA441VA-53 600x200x 5.0mm 銅板
    EA441VA-61 300x200x 6.0mm 銅板
    EA441VA-62 300x300x 6.0mm 銅板
    EA441VA-63 600x200x 6.0mm 銅板
    EA441VA-64 600x300x 6.0mm 銅板
    EA441VA-81 300x200x 8.0mm 銅板
    EA441VA-82 300x300x 8.0mm 銅板
    EA441VA-83 600x200x 8.0mm 銅板
    EA441VA-84 600x300x 8.0mm 銅板
    EA441VA-101 300x200x10.0mm 銅板
    EA441VA-103 600x200x10.0mm 銅板
    EA441VA-104 600x300x10.0mm 銅板
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1410ページ
    • エスコ便利カタログ1411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top