すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441VB-22

品名 : 600x300x 2.0mm 黄銅板

仕様

長さ×幅(mm)600×300厚み(mm)2
材質黄銅(C2801)重量(g)3100
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
販売価格

20,600円(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1410ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441VB-1 150x100x 0.5mm 黄銅板
    EA441VB-2 300x100x 0.5mm 黄銅板
    EA441VB-3 300x200x 0.5mm 黄銅板
    EA441VB-4 450x300x 0.5mm 黄銅板
    EA441VB-8 150x100x 1.0mm 黄銅板
    EA441VB-9 300x100x 1.0mm 黄銅板
    EA441VB-10 300x200x 1.0mm 黄銅板
    EA441VB-11 300x300x 1.0mm 黄銅板
    EA441VB-14 450x300x 1.0mm 黄銅板
    EA441VB-15 600x300x 1.0mm 黄銅板
    EA441VB-21 300x300x 2.0mm 黄銅板
    EA441VB-22 600x300x 2.0mm 黄銅板
    EA441VB-31 300x300x 3.0mm 黄銅板
    EA441VB-32 600x300x 3.0mm 黄銅板
    EA441VB-41 300x300x 4.0mm 黄銅板
    EA441VB-42 600x300x 4.0mm 黄銅板
    EA441VB-51 300x200x 5.0mm 黄銅板
    EA441VB-52 300x300x 5.0mm 黄銅板
    EA441VB-53 600x200x 5.0mm 黄銅板
    EA441VB-54 600x300x 5.0mm 黄銅板
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1410ページ
    • エスコ便利カタログ1411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top