すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441VD-104

品名 : 600x300x10.0mm ステンレス板

仕様

材質ステンレス(SUS304)
(表面仕上げ:No.2B)
サイズ(長×幅×厚)600×300×10mm
重量約14.274kg
販売価格

32,800円(税抜)/ 36,080円(税込)

カタログ価格

32,800円(税抜)/36,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1410ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441VD-11 300x300x 1.0mm ステンレス板
    EA441VD-12 600x300x 1.0mm ステンレス板
    EA441VD-21 300x300x 2.0mm ステンレス板
    EA441VD-22 600x300x 2.0mm ステンレス板
    EA441VD-31 300x300x 3.0mm ステンレス板
    EA441VD-32 600x300x 3.0mm ステンレス板
    EA441VD-41 300x300x 4.0mm ステンレス板
    EA441VD-42 600x300x 4.0mm ステンレス板
    EA441VD-51 300x200x 5.0mm ステンレス板
    EA441VD-52 300x300x 5.0mm ステンレス板
    EA441VD-53 600x200x 5.0mm ステンレス板
    EA441VD-54 600x300x 5.0mm ステンレス板
    EA441VD-61 300x200x 6.0mm ステンレス板
    EA441VD-62 300x300x 6.0mm ステンレス板
    EA441VD-63 600x200x 6.0mm ステンレス板
    EA441VD-64 600x300x 6.0mm ステンレス板
    EA441VD-81 300x200x 8.0mm ステンレス板
    EA441VD-84 600x300x 8.0mm ステンレス板
    EA441VD-102 300x300x10.0mm ステンレス板
    EA441VD-103 600x200x10.0mm ステンレス板
    EA441VD-104 600x300x10.0mm ステンレス板
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1410ページ
    • エスコ便利カタログ1411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top