すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441VF-1

品名 : 85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付

仕様

材質スチール(ユニクロメッキ)プレートサイズ85×140mm
プレート厚み1.6mm穴径5mm
穴ピッチ間サイズ65×120mm
取り付けることで木材の補強やマグネット製品取付のベースになります。
販売価格

495円(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 223

(2026/09/29 13:06現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1410ページ
バリエーション一覧
EA441VF-1 85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付
EA441VF-2 100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1410ページ
  • エスコ便利カタログ1411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top