すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA441VH-13

品名 : 200x300mm アイアンシート(柄付き)

仕様

サイズ(mm)200×300厚み(mm)1.12mm
重量(g)150材質表面:塩化ビニル樹脂
中間層:鉄粉シート・ポリエステル
粘着剤:アクリル系樹脂
はく離紙:紙
カラーホワイト
初心者でも簡単
シール感覚で使えるので壁紙をはがしたり、のり付きや塗料を塗ることもなくDIY初心者でも簡単・安心です。
壁紙の上にそのまま貼ることができるので、おしゃれにマグネットがくっつく壁が作れます。
貼ってはがせるので賃貸住宅でも安心です。
貼れる面→一般的な壁紙、ステンレス、冷蔵庫など(セロハンテープを貼って容易にはがれる面にはご使用できません。)
貼れない面→浴室、屋外、化粧合板、撥水コートや汚れ防止など特殊な処理をした壁紙、土壁、コンクリート
磁石ではありません。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA441VH-14 : 100x280mm アイアンシート(3枚)
ウェブカタログ画像
  • マグネットがつかない壁面にシートを貼り付けました。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top