すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA441WA-13

品名 : 150x300x 1.0mm アルミ板

仕様

用途ホビー、軽量構造物などに材質アルミニウム(A1050)
サイズ150×300mm厚み1mm
調質H24溶融点657℃
比重2.72重量約120g
粘着無し
軽量で電気・熱伝導性に優れたアルミ製
※酸やアルカリに弱いので、用途によっては表面処理が必要です。
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/04/02 12:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1410ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441WA-11 150x300x 0.3mm アルミ板
    EA441WA-12 150x300x 0.5mm アルミ板
    EA441WA-13 150x300x 1.0mm アルミ板
    EA441WA-14 150x300x 1.5mm アルミ板
    EA441WA-15 150x300x 2.0mm アルミ板
    EA441WA-20 100x300x 0.2mm アルミ板(粘着付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1410ページ
    • エスコ便利カタログ1411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top