すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA441WA-41

品名 : 1000x50x 0.5mm 鉛板(粘着付)

仕様

材質純鉛
粘着テープ付
用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に長さ×幅1000×50mm
厚み0.5mm
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2025/06/17 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0038ページ1461ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ38ページ
  • エスコ便利カタログ39ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top