すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EN-11

品名 : 4.0㎏ [油性]船底用塗料(赤)

仕様

メーカーサンデーペイント用途FRP船・木船・鋼船の船底用
カラー赤内容量4kg
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約3時間
冬期:約5.5時間
塗り面積(2回塗り)約20㎡
(タタミの広さで:約12枚分)
うすめ液シーブルーエース専用シンナー(用具洗いも)
つや消し
変性ビニル樹脂系塗料
スズフリー自己研磨型、長期防汚塗料
走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。
密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。
船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
うすめ液はEA942EN-35・-36をご使用ください。
販売価格

22,100円(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1492ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EN-1 2.0㎏ [油性]船底用塗料(赤)
    EA942EN-2 2.0㎏ [油性]船底用塗料(青)
    EA942EN-3 2.0㎏ [油性]船底用塗料(白)
    EA942EN-11 4.0㎏ [油性]船底用塗料(赤)
    EA942EN-12 4.0㎏ [油性]船底用塗料(青)
    EA942EN-13 4.0㎏ [油性]船底用塗料(白)
    その他関連
    オプションEA942EN-35 : 1.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)
    オプションEA942EN-36 : 4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • 本商品は4kgです\n※画像は代表画像です。

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1492ページ
    • エスコ便利カタログ1493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top