すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EH-324

品名 : [EA942EH-304,-314用]本体

仕様

サイズ53.5×72×123.3(H)mm仕様EA942EH-304、-314用
カラビナ用の穴付きのため、お手持ちのカラビナやストラップを付けてご使用いただけます。
ソケット部が透明なので、マーキング位置を確認しながら調節可能
販売価格

14,860円(税抜)/ 16,346円(税込)

カタログ価格

14,860円(税抜)/16,346円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1243ページ
バリエーション一覧
EA942EH-321 [EA942EH-301,-311用]本体
EA942EH-322 [EA942EH-302,-312用]本体
EA942EH-323 [EA942EH-303,-313用]本体
EA942EH-324 [EA942EH-304,-314用]本体
その他関連
部品EA942EH-334 : [EA942EH-304,-314用] インク(白/遅乾性)
部品EA942EH-344 : [EA942EH-304,-314用] インク(黒/遅乾性)
ウェブカタログ画像
※本体のみ
  • ※本体のみ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1242ページ
  • エスコ便利カタログ1243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top