すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA442AK-43

品名 : NPT1/2"xF3/8" フレアエルボハーフユニオン(2個)

仕様

NPTねじ1/2”フレアーねじ3/8”
材質真鍮入数2個
推奨最大使用圧力700psi(約4.8Mpa)重量(g)72
●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
販売価格

4,100(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/07/06 19:01現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0026ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA442AK-12 NPT1/8"xF1/4" フレアエルボハーフユニオン(2個)
    EA442AK-22 NPT1/4"xF1/4" フレアエルボハーフユニオン(2個)
    EA442AK-23 NPT1/4"xF3/8" フレアエルボハーフユニオン(2個)
    EA442AK-32 NPT3/8"xF1/4" フレアエルボハーフユニオン(2個)
    EA442AK-33 NPT3/8"xF3/8" フレアエルボハーフユニオン(2個)
    EA442AK-43 NPT1/2"xF3/8" フレアエルボハーフユニオン(2個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ26ページ
    • エスコ便利カタログ27ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top