内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
仕様
| フレアーねじ | 3/8”×3/8” | 材質 | 真鍮 |
|---|
| 入数 | 1個 | 全長 | 31.75mm |
|---|
| 最高使用圧力 | 4.8MPa | | |
|---|
| 45°フレアーフィッティング |
| ※フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 |
| 販売価格 | 2,570円(税抜)/
2,827円(税込)
| カタログ価格 | 2,570円(税抜)/2,827円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/10/22 17:16現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0027ページ |
|---|