すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA443B-2

品名 : F1/4"x 1/4” フレアーソケット(2個)

仕様

材質真鍮対辺17mm
外径19mmフレアーねじ1/4\"
銅管サイズ1/4\"入数2個
配管の延長・接続に便利な継手です。
確実な接続と冷媒漏れの防止に
(※漏れ防止にはガスケット:EA443FB-2をご使用ください)
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 07:09現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ0027ページ
バリエーション一覧
EA443B-2 F1/4"x 1/4” フレアーソケット(2個)
EA443B-3 F3/8"x 3/8”フレアーソケット(2個)
その他関連
オプションEA443FB-2 : F1/4" 銅フレアーガスケット(10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ26ページ
  • エスコ便利カタログ27ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top