すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA443D-102

品名 : F1/4" x M10 フレアーアダプター(雌/雄)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP2100H-2
接続サイズメス:1/4”フレア()UNF7/16”-20
オス:M10
パッキンゴムパッキン
材質真鍮重量21g
ねじサイズとホースねじサイズが合わないときに便利です。
パッキンシールの手締めタイプで、取扱いが簡単です。
販売価格

1,110円(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0018ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA443D-101 F1/4"x F5/16" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-102 F1/4" x M10 フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-103 F3/8" x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-104 F3/8"x F5/16" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-105 M 10 x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-106 M 10 x F5/16" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443D-107 M 12 x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
    その他関連
    本体EA112RE : 138L 電磁弁付真空ポンプ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ18ページ
    • エスコ便利カタログ19ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top