すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA443DC-5

品名 : F 1/4"x F 3/8" フレアーアダプター(雌/雄)

仕様

接続サイズメス1/4”フレアー接続サイズオス3/8”フレアー
パッキンゴムパッキン材質真鍮
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0018ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA443DC-1 F5/16"x F 1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443DC-2 F5/16"x F 3/8" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443DC-3 F5/16"x M10 フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443DC-5 F 1/4"x F 3/8" フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443DC-7 F 1/4"x M12 フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443DC-11 M10 x M12 フレアーアダプター(雌/雄)
    EA443DC-13 M12 x M10 フレアーアダプター(雌/雄)
    その他関連
    本体EA112RE : 138L 電磁弁付真空ポンプ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ18ページ
    • エスコ便利カタログ19ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top