内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
仕様
| フレアーねじ(オス・メス) | 3/8” | 材質 | 真鍮 |
|---|
| 入数 | 1個 | 推奨最大使用圧力 | 700psi(約4.8Mpa) |
|---|
| 真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。 |
| 操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 |
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。 |
| 45°フレアーフィッティング。 |
| フレアーネジ部は SAE J513準拠(アメリカ自動車技術会) |
| 販売価格 | 4,230円(税抜)/
4,653円(税込)
| カタログ価格 | 4,230円(税抜)/4,653円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
93 (2026/04/13 22:57現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0026ページ |
|---|