すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA455B-4

品名 : 100A エアーカットバルブ

仕様

用途・空調機及びその他排水管
・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管
・貯水槽のオーバーフロー管
用乾式トラップ
鋼管呼び径100A
鋼管外径φ114.3mm本体配管挿入部内径φ114.3mm
高さ297mm本体材質天然ゴム
バンド・ねじ材質スチール耐熱温度約60℃
●冷凍・冷蔵庫の外気侵入シャットアウト
気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮
●排水管からの悪臭をカット
害虫・小動物の侵入を防ぎ衛生環境を保ちます
●排水管の差し込むだけ
付属の締め付けバンドで固定するだけの簡単施工
販売価格

20,200(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/15 00:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0037ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA455B-0 25A エアーカットバルブ
    EA455B-1 32A・40A エアーカットバルブ
    EA455B-2 50A・65A エアーカットバルブ
    EA455B-3 80A エアーカットバルブ
    EA455B-4 100A エアーカットバルブ
    EA455B-5 125A エアーカットバルブ
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ36ページ
    • エスコ便利カタログ37ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top