すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AL-1.2A

品名 : 1.2mmx326m アルミ線(シルバー・1kg)

仕様

線径1.2㎜長さ約326m
重量1kg材質アルミニウム(A1070-O)
表面処理:アルマイト処理
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。
販売価格

4,340(税抜)/ 4,774円(税込)

カタログ価格

4,340円(税抜)/4,774円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/31 04:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1369ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951AL-1A 1.0mmx470m アルミ線(シルバー・1kg)
    EA951AL-1.2A 1.2mmx326m アルミ線(シルバー・1kg)
    EA951AL-1.5A 1.5mmx208m アルミ線(シルバー・1kg)
    EA951AL-2A 2.0mmx117m アルミ線(シルバー・1kg)
    EA951AL-2.5A 2.5mmx 75m アルミ線(シルバー・1kg)
    EA951AL-3A 3.0mmx 52m アルミ線(シルバー・1kg)
    EA951AL-3.5A 3.5mmx 38m アルミ線(シルバー・1kg)
    EA951AL-4A 4.0mmx 29m アルミ線(シルバー・1kg)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1368ページ
    • エスコ便利カタログ1369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top