すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA462A-4

品名 : 13mm ホースカップリング(真鍮製)

仕様

適用流体使用温度範囲95℃まで
最高使用圧力2.5MPa適合ホース内径13mm
全長50mm直径53.5mm
タケノコ長28mmタケノコ内径7.5mm
爪の間隔40mm材質本体:真鍮
シール材:EPDM
重量94g
EA462B-4~-12、C-4~-12と適合します。
販売価格

975(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/06/13 12:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1069ページ
バリエーション一覧
EA462A-4 13mm ホースカップリング(真鍮製)
EA462A-5 16mm ホースカップリング(真鍮製)
EA462A-6 19mm ホースカップリング(真鍮製)
EA462A-10 25mm ホースカップリング(真鍮製)
その他関連
部品EA462A-21 : ホースカップリング用パッキン(EPDM製)
関連商品EA462B-4 : G 1/2" 雄ねじクローカップリング(真鍮製)
関連商品EA462B-6 : G 3/4" 雄ねじクローカップリング(真鍮製)
関連商品EA462B-10 : G 1" 雄ねじクローカップリング(真鍮製)
関連商品EA462B-12 : G1・1/4" 雄ねじクローカップリング(真鍮製)
関連商品EA462C-4 : G 1/2" 雌ねじクローカップリング(真鍮製)
関連商品EA462C-6 : G 3/4" 雌ねじクローカップリング(真鍮製)
関連商品EA462C-10 : G 1" 雌ねじクローカップリング(真鍮製)
関連商品EA462C-12 : G1・1/4"雌ねじクローカップリング(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:50mm L1:28mm B:53.5mm 
  • エスコ便利カタログ1068ページ
  • エスコ便利カタログ1069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top