すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462BD-20

品名 : R 2" 雌ねじカップリング(アルミ製)

仕様

使用圧力-0.1~1.8MPa(常温水)呼び径50A(2”)
ねじサイズRc2”締め付けトルク270Nm
使用温度-30~70℃材質アルミダイカスト(ADC12)
重量441g
レバーカップリング用メスねじ型カプラー
配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
販売価格

5,000円(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462BD-4 R 1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BD-6 R 3/4" 雌ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BD-8 R 1" 雌ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BD-12 R1・1/4" 雌ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BD-14 R1・1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BD-20 R 2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BD-24 R2・1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BD-30 R 3" 雌ねじカップリング(アルミ製)
    その他関連
    オプションEA462BX-20 : 50A ゴム系ガスケット(NBR製)
    オプションEA462BX-120 : 50A ゴム系ガスケット(EPDM製)
    オプションEA462BX-220 : 50A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
    オプションEA462BX-320 : 50A シリコンガスケット
    オプションEA462BX-420 : 50A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
    オプションEA462BY-20 : 50A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
    オプションEA462BY-220 : 50A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:201mm  B:96mm\nC:φ64mm  F:φ50mm\nK:67mm   h:54mm  H:78mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top