すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462BE-6A

品名 : 3/4" 雄ねじカップリング(アルミ製)

仕様

呼び径20A(3/4”)材質アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力-0.1~1.8MPa(常温水)使用温度-30~70℃
ねじサイズR3/4”締め付けトルク55Nm
重量123g
レバーカップリング用オスねじ型カプラー
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
販売価格

4,160円(税抜)/ 4,576円(税込)

カタログ価格

4,160円(税抜)/4,576円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/01 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462BE-4A 1/2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BE-6A 3/4" 雄ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BE-8A 1" 雄ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BE-12A 1・1/4" 雄ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BE-14A 1・1/2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BE-20A 2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BE-24A 2・1/2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
    EA462BE-30A 3" 雄ねじカップリング(アルミ製)
    その他関連
    オプションEA462BX-6 : 15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製)
    オプションEA462BX-106 : 15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)
    オプションEA462BX-206 : 15A・20A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
    オプションEA462BX-306 : 15A・20A シリコンガスケット
    オプションEA462BX-406 : 15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
    オプションEA462BY-6 : 15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
    オプションEA462BY-206 : 20A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:116mm  B:52mm\nC:φ32mm  F:φ20mm\nh:32mm   H:66mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top