すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462BF-8

品名 : 1" ホース用カップリング(アルミ製)

仕様

呼び径25A(1”)材質アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力-0.1~1.8MPa(常温水)使用温度-30~70℃
タケノコ径27mm全長108mm
重量190g
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー
ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
販売価格

3,170円(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462BF-6 3/4" ホース用カップリング(アルミ製)
    EA462BF-8 1" ホース用カップリング(アルミ製)
    EA462BF-12 1・1/4" ホース用カップリング(アルミ製)
    EA462BF-14 1・1/2" ホース用カップリング(アルミ製)
    EA462BF-20 2" ホース用カップリング(アルミ製)
    EA462BF-24 2・1/2" ホース用カップリング(アルミ製)
    EA462BF-30 3" ホース用カップリング(アルミ製)
    その他関連
    オプションEA462BX-8 : 25A ゴム系ガスケット(NBR製)
    オプションEA462BX-108 : 25A ゴム系ガスケット(EPDM製)
    オプションEA462BX-208 : 25A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
    オプションEA462BX-308 : 25A シリコンガスケット
    オプションEA462BX-408 : 25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
    オプションEA462BY-8 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
    オプションEA462BY-208 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:139mm  B:61mm   C:φ37mm\nF:φ20mm  G:φ25mm  I:φ27mm\nJ:φ32mm  O:φ25mm  h:39mm  H:108mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top