すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462BH-8

品名 : 1" ダストキャップ(アルミ製)

仕様

使用圧力-0.1~1.8MPa(常温水)呼び径25A(1”)
使用温度-30~70℃材質アルミダイカスト(ADC12)
重量149g
レバーカップリング用ダストキャップ
シール面を傷めないためや、埃の付着を防ぐためのものです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
アダプター内に残圧が無い状態でご使用下さい。
紛失防止のためにチェーンのご使用をおすすめします。
販売価格

2,750円(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462BH-4 1/2"・3/4" ダストキャップ(アルミ製)
    EA462BH-8 1" ダストキャップ(アルミ製)
    EA462BH-12 1・1/4" ダストキャップ(アルミ製)
    EA462BH-14 1・1/2" ダストキャップ(アルミ製)
    EA462BH-20 2" ダストキャップ(アルミ製)
    EA462BH-24 2・1/2" ダストキャップ(アルミ製)
    EA462BH-30 3" ダストキャップ(アルミ製)
    その他関連
    オプションEA462BX-8 : 25A ゴム系ガスケット(NBR製)
    オプションEA462BX-108 : 25A ゴム系ガスケット(EPDM製)
    オプションEA462BX-208 : 25A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
    オプションEA462BX-308 : 25A シリコンガスケット
    オプションEA462BX-408 : 25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
    オプションEA462BY-8 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
    オプションEA462BY-208 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:139mm  B:61mm  C:φ37mm\nh:39mm  H:53mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top