すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA462BM-12

品名 : 1-1/4" 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)

仕様

使用圧力0~0.7MPa(常温水)呼び径32A(1・1/4”)
ねじサイズR1・1/4”使用温度範囲0~60℃
材質ポリプロピレン重量74g
レバーカップリング用オスねじ型アダプター
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1066ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462BM-6 3/4" 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)
    EA462BM-8 1 " 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)
    EA462BM-12 1-1/4" 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)
    EA462BM-14 1-1/2" 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)
    EA462BM-20 2 " 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)
    EA462BM-30 3 " 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • M:R1・1/4B  K:57mm\nD:φ45mm   E:φ29mm\nh1:40mm   h2:25mm  H:78mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top