すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA462BS-6

品名 : 3/4" ホース用カップリング(ポリプロピレン製)

仕様

呼び径20A(3/4”)材質ポリプロピレン
使用圧力0~0.7MPa(常温水)使用温度範囲0~60℃
タケノコ径21mm全長75mm
重量68g
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/28 04:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1066ページ
バリエーション一覧
EA462BS-6 3/4" ホース用カップリング(ポリプロピレン製)
EA462BS-8 1 " ホース用カップリング(ポリプロピレン製)
EA462BS-12 1-1/4" ホース用カップリング(ポリプロピレン製)
EA462BS-14 1-1/2" ホース用カップリング(ポリプロピレン製)
EA462BS-20 2 " ホース用カップリング(ポリプロピレン製)
その他関連
オプションEA462BX-6 : 15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製)
オプションEA462BX-106 : 15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)
オプションEA462BX-206 : 15A・20A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
オプションEA462BX-306 : 15A・20A シリコンガスケット
オプションEA462BX-406 : 15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
オプションEA462BY-6 : 15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
オプションEA462BY-206 : 20A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:98mm  B:67mm  C:φ33mm\nF:φ13mm  G:φ19mm  I:φ21mm\nh1:34mm  H:75mm
  • エスコ便利カタログ1066ページ
  • エスコ便利カタログ1067ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top