すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462DK-4

品名 : 1/2" /13mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)

仕様

適用流体腐食性媒体(混合物/濃度による)使用温度範囲-40℃~95℃
最高使用圧力1.6MPa呼び径1/2”
適合ホース内径13mm全長86mm
直径40mm内径24.5mm
重量150g材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)
パッキン:ニトリルゴム
規格MIL-C-27487
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
販売価格

5,080円(税抜)/ 5,588円(税込)

カタログ価格

5,080円(税抜)/5,588円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1068ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462DK-4 1/2" /13mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    EA462DK-6 3/4" /19mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    EA462DK-10 1" /25mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    EA462DK-12 1・1/4"/32mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    EA462DK-15 1・1/2"/38mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    EA462DK-20 2" /50mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    EA462DK-25 2・1/2"/63mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    EA462DK-30 3" /75mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
    その他関連
    部品EA462DW-4 : 1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
    部品EA462DY-4 : 1/2"・3/4" カップリング用カムレバー(ステンレス製)
    本体EA462DR-4 : 1/2" (13mm) ホース用プラグ(ステンレス製)
    本体EA462DS-4 : G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
    本体EA462DT-4 : R 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製)
    本体EA462DV-4 : 1/2" ダストプラグ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※本商品は1本止めです。
    • ※本商品は1本止めです。
    • L:86mm   B:40mm   ID:24.5mm\n※本商品は1本止めです。
    • エスコ便利カタログ1068ページ
    • エスコ便利カタログ1069ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top