すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462DY-4

品名 : 1/2"・3/4" カップリング用カムレバー(ステンレス製)

仕様

適合サイズ1/2”、3/4”重量19g
材質ステンレス(SUS316)適合品番EA462DK・DL・DM・EAシリーズ
カップリング用カムレバー
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1068ページ
バリエーション一覧
EA462DY-4 1/2"・3/4" カップリング用カムレバー(ステンレス製)
EA462DY-10 1" カップリング用カムレバー(ステンレス製)
EA462DY-12 1・1/4"-2・1/2" カップリング用カムレバー(ステンレス製)
EA462DY-30 3" カップリング用カムレバー(ステンレス製)
その他関連
本体EA462DK-4 : 1/2" /13mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
本体EA462DK-6 : 3/4" /19mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
本体EA462DL-4 : G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462DL-6 : G 3/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462DM-4 : R 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462DM-6 : R 3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
本体EA462DN-4 : 1/2" ダストキャップ(ステンレス製)
本体EA462DN-6 : 3/4" ダストキャップ(ステンレス製)
本体EA462EA-6 : 3/4" /19mm ホース用カップリング(ステンレス製
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1068ページ
  • エスコ便利カタログ1069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top