すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462EA-30

品名 : 3" /75mm ホース用カップリング(ステンレス製

仕様

適用流体腐食性媒体(混合物/濃度による)使用温度範囲-40℃~95℃
最高使用圧力1.6MPa適合ホース内径75mm
呼び径3”(300)全長127mm
直径132mm内径92.2mm
重量1645g材質本体:ステンレス(SUS316)
パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプEA462EE-30交換用パッキンEA462DW-30
電解研磨仕上げ
販売価格

20,200円(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462EA-6 3/4" /19mm ホース用カップリング(ステンレス製
    EA462EA-10 1" /25mm ホース用カップリング(ステンレス製
    EA462EA-12 1・1/4"/32mm ホース用カップリング(ステンレス製
    EA462EA-15 1・1/2"/38mm ホース用カップリング(ステンレス製
    EA462EA-20 2" /50mm ホース用カップリング(ステンレス製
    EA462EA-25 2・1/2"/63mm ホース用カップリング(ステンレス製
    EA462EA-30 3" /75mm ホース用カップリング(ステンレス製
    その他関連
    部品EA462DY-30 : 3" カップリング用カムレバー(ステンレス製)
    オプションEA462EE-30 : 89- 93mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:127mm   B:132mm\nID:92.2mm   L1:57mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top