すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462ED-12

品名 : G1・1/4"雌ねじホースステム(ステンレス製)

仕様

適用流体腐食性流体(濃度による)使用温度範囲-40℃~95℃
最高使用圧力2.5MPa適合ホース内径32mm
ねじサイズG1・1/4”全長64mm
六角対辺46mm重量190g
材質本体:ステンレス(SUS316)
シール材:テフロン(PTFE)
適合クランプEA462EE-12
電解研磨仕上げ
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
販売価格

5,850円(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1067ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA462ED-6 G 3/4" 雌ねじホースステム(ステンレス製)
    EA462ED-10 G 1" 雌ねじホースステム(ステンレス製)
    EA462ED-12 G1・1/4"雌ねじホースステム(ステンレス製)
    EA462ED-15 G1・1/2"雌ねじホースステム(ステンレス製)
    EA462ED-20 G 2" 雌ねじホースステム(ステンレス製)
    EA462ED-25 G2・1/2"雌ねじホースステム(ステンレス製)
    EA462ED-30 G 3" 雌ねじホースステム(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA462EE-12 : 43- 46mm ホースクランプ(アルミニウム製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:64mm   SW:46mm
    • エスコ便利カタログ1066ページ
    • エスコ便利カタログ1067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top