すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463A-120

品名 : 100-120mm ホースクランプ(5個)

仕様

適合直径100~120mmバンド幅12mm
バンド厚1.0mm六角対辺7mm
締付トルク5~5.5Nm重量58g
材質スチール(亜鉛メッキ)入数5個
バンド内側に材質・クランプ範囲を刻印
ホース・継手の安全で迅速かつ再利用可能な組立に最適
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/21 11:57現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1109ページ
数量:

この商品には、43点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463CA-127
    バリエーション一覧
    EA463A-12 8- 12mm ホースクランプ(10個)
    EA463A-16 10- 16mm ホースクランプ(10個)
    EA463A-20 12- 22mm ホースクランプ(10個)
    EA463A-25 16- 27mm ホースクランプ(10個)
    EA463A-32 20- 32mm ホースクランプ(10個)
    EA463A-40 25- 40mm ホースクランプ(10個)
    EA463A-45 30- 45mm ホースクランプ(10個)
    EA463A-50 35- 50mm ホースクランプ(10個)
    EA463A-60 40- 60mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-70 50- 70mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-80 60- 80mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-90 70- 90mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-100 80-100mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-110 90-110mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-120 100-120mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-130 110-130mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-140 120-140mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-150 130-150mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-160 140-160mm ホースクランプ(5個)
    EA463A-16B 10- 16mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-27B 16- 27mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-45B 30- 45mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-80B 60- 80mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-90B 70- 90mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-100B 80-100mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-110B 90-110mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-120B 100-120mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-130B 110-130mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-140B 120-140mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-150B 130-150mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-160B 140-160mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-170B 150-170mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-180B 160-180mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-190B 170-190mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-200B 180-200mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-210B 190-210mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-220B 200-220mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-230B 210-230mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-240B 220-240mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-250B 230-250mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-260B 240-260mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-270B 250-270mm ホースクランプ(1個)
    EA463A-280B 260-280mm ホースクランプ(1個)
    ウェブカタログ画像
    5個入り
    ※画像は代表画像です。
    • 5個入り\n※画像は代表画像です。
    • L:37mm   H:13mm   B:16mm\nB1:12mm   S:1.0mm   SW:7mm
    • エスコ便利カタログ1108ページ
    • エスコ便利カタログ1109ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top