すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463AE-15

品名 : 13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

仕様

バンド幅7mm適合直径13~15mm
重量4g材質スチール(亜鉛メッキ、クロムメッキ)
入数10個
六価クロムフリー
ペンチで簡単・すばやく施工できます。
強力な締め付けで安全かつ外れません。
施工中にケガの心配がありません。
様々な種類のホースや継手に適合します。
EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 322

(2026/06/28 10:40現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1110ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463AE-7 5- 7mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-9 7- 9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-11 9-11mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-13 11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-15 13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-17 14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-20 17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-23 20-23mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-27 23-27mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-31 27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-34 31-34mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-37 34-37mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-40 37-40mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    EA463AE-43 40-43mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
    その他関連
    オプションEA463PJ-1 : 220mm イヤークランププライヤー
    オプションEA463PJ-2 : 220mm イヤークランププライヤー
    ウェブカタログ画像
    10個入り
    ※画像は代表画像です。
    • 10個入り\n※画像は代表画像です。
    • B:7mm
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top