すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463AP-104

品名 : 117-127mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)

工具不要な手締めタイプです

仕様

材質適合直径(mm)117~127
入数2個
低トルク用
ワイヤー径(mm)2.3
工具不要な手締めタイプです
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 13:13現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1109ページ
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463AP-110 7- 10mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-113 10- 13mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-116 13- 16mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-119 16- 19mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-123 18- 23mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-126 21- 26mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-132 25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-138 31- 38mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-145 38- 45mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-151 41- 51mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-157 47- 57mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-164 54- 64mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-174 60- 74mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-176 66- 76mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-189 79- 89mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-1102 92-102mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-1103 104-114mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-1104 117-127mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
    EA463AP-10 7- 10mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-13 10- 13mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-16 13- 16mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-19 16- 19mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-23 18- 23mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-26 21- 26mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-32 25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-38 31- 38mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-45 38- 45mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-51 41- 51mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-57 47- 57mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-64 54- 64mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-74 60- 74mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-76 66- 76mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-89 79- 89mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-102 92-102mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-103 104-114mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    EA463AP-104 117-127mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
    ウェブカタログ画像
    入数2個
    • 入数2個

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1108ページ
    • エスコ便利カタログ1109ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top