すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463AT-19

品名 : 10- 19mm ホースクランプ(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質バンド:430SS
スクリュー:カーボンスチール
バンド幅(mm)6.5
適合直径(mm)10~19厚み0.5mm
入数2個
低圧・低トルク向け
六角(+)ねじ5mm
販売価格

90(税抜)/ 99円(税込)

カタログ価格

90円(税抜)/99円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/09 18:36現在)

更新
商品入数2販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463AT-119
    バリエーション一覧
    EA463AT-11 7- 11mm ホースクランプ(2個)
    EA463AT-14 9- 14mm ホースクランプ(2個)
    EA463AT-19 10- 19mm ホースクランプ(2個)
    EA463AT-111 7- 11mm ホースクランプ(10個)
    EA463AT-114 9- 14mm ホースクランプ(10個)
    EA463AT-119 10- 19mm ホースクランプ(10個)
    ウェブカタログ画像
    入数2個
    • 入数2個

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top