すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463AV-113

品名 : 10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

仕様

適合ホース径(mm)10..8~13.3材質AISI304
バンド幅(mm)7バンド厚0.6mm
入数10個
EA463PE-10のホースバンド用プライヤーでカシメて締付けてください。
販売価格

400円(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 683

(2026/10/22 18:45現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1110ページ
バリエーション一覧
EA463AV-110 8.8-10.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AV-111 9.6-11.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AV-113 10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AV-115 12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AV-118 15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
その他関連
オプションEA463PE-10 : 235mm ホースバンド用プライヤー
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • エスコ便利カタログ1110ページ
  • エスコ便利カタログ1111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top