すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463AW-135A

品名 : 27-35mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

仕様

バンド幅7mm厚み0.5mm
適合直径27~35mm材質AISI304(304SS)
入数10個
7つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
販売価格

635円(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 18:43現在)

更新
商品入数10販売単位袋
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463AW-130A 22-30mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
    EA463AW-132A 24-32mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
    EA463AW-135A 27-35mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
    EA463AW-140A 32-40mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
    EA463AW-145A 37-45mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
    EA463AW-150A 42-50mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
    EA463AW-192A 84-92mm ホースクランプ(イヤー型/5個)
    EA463AW-198A 90-98mm ホースクランプ(イヤー型/5個)
    その他関連
    関連商品EA463PE-10 : 235mm ホースバンド用プライヤー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は旧品です。現商品の穴は7つあります。
    • ※画像は旧品です。現商品の穴は7つあります。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top