すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463AX-100

品名 : 80-100mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

六角(+)ねじ7mm厚み0.6mm
バンド幅12mm適合直径80~100mm
入数5材質バンド:ステンレス、
スクリュー:亜鉛メッキ鋼
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/15 00:34現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463AX-100A
    バリエーション一覧
    EA463AX-25 16- 25mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-32 20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-40 25- 40mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-45 30- 45mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-50 32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-60 40- 60mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-60A 40- 60mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-70 50- 70mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-70A 50- 70mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-80 60- 80mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-80A 60- 80mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-90 70- 90mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-90A 70- 90mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-100 80-100mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-100A 80-100mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-110 90-110mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-120 100-120mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-120A 100-120mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-130 110-130mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-130A 110-130mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top