すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463AX-130A

品名 : 110-130mm ホースバンド(ステンレス製/10個)

仕様

適合直径110~130mmバンド幅12mm
厚み0.6mm六角(+)ねじ7mm
入数10個材質バンド:ステンレス
スクリュー:亜鉛メッキ鋼
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/05/15 00:32現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1110ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463AX-25 16- 25mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-32 20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-40 25- 40mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-45 30- 45mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-50 32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463AX-60 40- 60mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-60A 40- 60mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-70 50- 70mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-70A 50- 70mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-80 60- 80mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-80A 60- 80mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-90 70- 90mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-90A 70- 90mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-100 80-100mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-100A 80-100mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-110 90-110mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-120 100-120mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-120A 100-120mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    EA463AX-130 110-130mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
    EA463AX-130A 110-130mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
    ウェブカタログ画像
    代表画像
    入数10個
    • 代表画像\n入数10個
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top