すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463AZ-100

品名 : 8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]

用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます

仕様

材質SUS304バンド幅(mm)8
バンド厚0.7mm引張強度約15kg
セット内容バンド(5m)、留め金具×8個
用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/04/02 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1112ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top