すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463BH-9

品名 : 57mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)

2重巻きの強力タイプ

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番CP9S99
幅16mm厚み0.635mm
最大直径57mm材質ステンレス(SUS201)
入数5本
パンチして止めるバンドです。
カッター類は付属しておりません。ひねりながらちぎって下さい。
EA463BH-1、EA463BH-2Aでパンチングして下さい。
厚さ0.635mm ・幅9.5mm ・ステンレス(SUS201)のバンドの最小破断荷重は約405kg(900ポンド) となっています。(幅16mmのものも厚さが同じですので9.5mm幅のものと同じと考えてください。)
販売価格

3,100円(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/22 17:14現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0235ページ1112ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463BH-3 20mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-5 32mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-7 44mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-9 57mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-10 64mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-11 70mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-12 76mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-13 89mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-14 102mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    EA463BH-16 127mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)
    その他関連
    関連商品EA463BH-1 : [9.5・16mm用] センターパンチツール
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ234ページ
    • エスコ便利カタログ235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top