すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463BL-19

品名 : 17- 19mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)

仕様

適合直径17~19mmバンド幅18mm
バンド厚0.6mm六角対辺8mm
重量52g締め付けトルク8Nm
材質ステンレス(SUS430)入数1個
ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け
高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに
販売価格

260円(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/11/05 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1112ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463SC-119
    バリエーション一覧
    EA463BL-19 17- 19mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    EA463BL-21 19- 21mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    EA463BL-23 21- 23mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    EA463BL-25 23- 25mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    EA463BL-37 34- 37mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    EA463BL-40 37- 40mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    EA463BL-43 40- 43mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    EA463BL-47 43- 47mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    EA463BL-68 63- 68mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B1:18mm   S:0.6mm   SW:8mm
    • エスコ便利カタログ1112ページ
    • エスコ便利カタログ1113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top